| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95248164 Herst.-Nr.: 1SVR730794R2300 EAN/GTIN: 4016779876483 |
| |
|
| | |
| 3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x200-400VAC CM-PVS.81S Mit den Dreiphasenüberwachungsrelais CM Reihe kann eine zuverlässige und kontinuierliche Überwachung eines Dreiphasennetzes, den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen garantiert werden. Darum überwachen die Dreiphasenüberwachungsrelais der CM Reihe je nach Bedarf die Phasenspannungen, die Phasenfolge, die Phasenasymmetrie, das Vorhandensein aller Phasen sowie den Neutralleiter. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 200..400 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 200..400 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | ja | Funktion Phasenausfallerkennung: | ja | Funktion Unterspannungserkennung: | ja | Funktion Überspannungserkennung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais abb, industrierelais, überwachungsrelais phasenfolge, Phasenrelais, Phasenwächter, Phasenüberwachungsgerät, Phasen-Ausfallrelais, Messrelais |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,22* | € 139,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,16* | € 149,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,00* | € 150,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,02* | € 167,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,68* | € 174,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|