Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 63A,230V50/240V60HZ DILMP63 #109855


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95246643
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109855
EAN/GTIN:
     4015081094233
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz 63A,230V50/240V60HZ DILMP63 #109855

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für 4-polige Verbraucher, Leistungsschütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Pole: 4-polig, 380 V 400 V: Ie= 40 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 63 A, gekapselt: Ith= 50 A, konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 162 A, gekapselt: Ith= 146 A, 220 V 230 V: P= 12.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18,5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
12 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 220 v eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, Schaltmodul, Schütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Lastschütz, Drehstromschütz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,19*
€ 146,11*
Frei Haus
ab € 146,16*
€ 160,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,48*
€ 160,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,15*
€ 169,61*
€ 5,95*
ab € 155,15*
€ 170,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277953 DILM150-XHIV22
ab € 9,02*
Zubehör
Eaton
277948 DILM150-XHI40
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.