Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95238732 Herst.-Nr.: 3RT29261JJ00 EAN/GTIN: 4011209822719 |
| |
|
| | |
| Varistor m.LED 24-48VAC 12-24VDC 3RT2926-1JJ00 Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 24-48 V, 50/60 Hz, DC 12-24 V, für Schütze 3RT2.2 Dank des bereits im Schütz vorhandenen Einbaufaches kann der Überspannungsbegrenzer sehr einfach und ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen eingesteckt werden.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Funktion: | Varistor | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24..48 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24..48 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12..24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,98* | € 9,77* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,38* | € 10,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,87* | € 11,00* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,04* | € 11,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,38* | € 11,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|