Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Gr 2,5 8WA1860


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95235970
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WA1860
EAN/GTIN:
     4011209161665
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband

Abdeckung Gr 2,5 8WA1860

Abdeckung, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm, weiß, 2,5 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Markierer, Markierungsmaterial, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Kennzeichnungsschild, Klemmenbezeichnung, Bezeichnungssystem, Bezeichnungsschild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,3282*
€ 0,4682*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,33*
€ 0,47*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,50*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 0,52*
50
€ 3,90*
ab € 0,3716*
€ 0,5316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.