Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95235871 Herst.-Nr.: 8WA1814 EAN/GTIN: 4011209157644 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Gr 70 8WA1814 Abdeckung, mit Blitzpfeil, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm, gelb, 70 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Symbole | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 6,2 mm | Farbe: | gelb | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zackband, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Markierer, Markierungsmaterial, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Kennzeichnungsschild, Klemmenbezeichnung, Bezeichnungssystem, Bezeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 70,92* | € 88,91* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,69* | € 89,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,43* | € 90,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,905* | € 92,455* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,03* | € 95,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,4184* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|