| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95230703 Herst.-Nr.: 2CSM631043R0811 EAN/GTIN: 8012542928706 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Trafo TS 63/12-24 C Diese Transformatoren sind bedingt kurzschlussfest. Sie sind mit einer Wärmeschutzvorrichtung ausgestattet, die automatisch wieder die Leistung herstellt, wenn der Transformator ausreichend abgekühlt ist. Sie sind ideal für die Dauerleistungs-Versorgung von Messgeräten, elektronischen Hilfsgeräten (z. B. Messung, Video-Türsprechanlagen, BUS-Kommunikation) und Schaltungen mit Kleinspannungen (SELV) für Bäder und Duschen, Beleuchtung, Brunnen, elektro-medizinische Geräte und dergleichen. Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 12 V | Sekundärspannung 2: | 24 V | Sekundärspannung 3: | 0 V | Sekundärstromstärke 1: | 2,63 A | Sekundärstromstärke 2: | 0 A | Sekundärstromstärke 3: | 0 A | Max. Ausgangsleistung: | 63 W | Max. Ausgangsstrom: | 2,63 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,94* | € 87,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 76,05* | € 91,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,93* | € 93,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,18* | € 94,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,76* | € 99,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|