Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumschütz 132kW/400V/AC 3RT1265-6AR36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95200120
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT12656AR36
EAN/GTIN:
     4011209508941
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz

Vakuumschütz 132kW/400V/AC 3RT1265-6AR36

Vakuumschütz AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V, 3-polig, Uc: 440-480 V AC(50-60 Hz) / DC Antrieb: konventionell Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 zum Schalten von Motoren.Die Vakuumschütze 3RT12 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
440..480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
440..480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
440..480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
265 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
230 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
132 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Vakuumschütz, siemens hilfskontakt 2no 2nc, hauptschütz siemens, hauptschütz, Schaltmodul, Schütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Lastschütz, Drehstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,12*
€ 1.027,15*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 987,09*
€ 1.064,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.049,96*
€ 1.122,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.098,17*
€ 1.177,56*
Frei Haus
ab € 1.109,68*
€ 1.183,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,76*
€ 1.336,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,18*
€ 1.324,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,36*
€ 1.291,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,82*
€ 1.268,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,96*
€ 1.249,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 11,47*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA3
ab € 9,17*
Zubehör
Siemens
3RA19622A
ab € 61,78*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,33*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,36*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,11*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 6,33*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA02
ab € 6,40*
Zubehör
Siemens
3RT19164JA02
ab € 1,24*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA2
ab € 9,13*
Zubehör
Siemens
3TX65463B
ab € 35,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.