| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95195615 Herst.-Nr.: GHS2001946R0003 EAN/GTIN: 4016779478304 |
| |
|
| | |
| Kennzeichnungsschild mit Beschriftung BS-1/10 Packung mit 40 Schildern, bedruckt oder leer. Unbedruckte Schilder können von Hand mit wisch- und wasserfesten Stiften oder mit computergesteuerten Beschriftungssystemen (Plotter) beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | nein | Beschriftung: | sonstige | Farbe: | weiß | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | Halogenfrei: | ja | Länge: | 0,75 mm | Breite: | 85,8 mm | Höhe: | 53,8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universaletikett, Beschriftungsetikett, Bezeichnungselement, Elektrokennzeichnung, Schild, Etikett, Markierungsetikett, Markierer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,18* | € 4,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,23* | € 4,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,37* | € 5,19* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,51* | € 5,37* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,64* | € 5,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|