Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz gR Gr.122 DC750V 350A D122GC75V350EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz gR Gr.122 DC750V 350A D122GC75V350EF
Sicherungseinsatz gR Gr.122 DC750V 350A D122GC75V350EF
Artikel-Nr.:
     3517B-95193219
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W221141
EAN/GTIN:
     3605340250688
Suchbegriffe:
Sicherung
Sicherungseinsatz
Sicherungspatrone
NH-Sicherungseinsatz

Sicherungseinsatz gR Gr.122 DC750V 350A D122GC75V350EF

Die Angebote von Mersen DC bieten einen sehr leistungsfähigen Schutz für Eisenbahnstrom- und Hilfsstromkreise. Mersen DC Semiconductor-Sicherungseinsätze wurden entwickelt, um die Leistung zu verbessern, die für die heutigen neuen DC-Geräte erforderlich ist. Diese Sicherungseinsätze werden normalerweise bei einer höheren Temperatur als andere Sicherungstypen betrieben, haben einen niedrigeren I²t-Wert, um Schäden an geschützten Bauteilen bei Kurzschlüssen, einen geringeren Leistungsabgabe und einer längere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
350 A
Bemessungsspannung DC:
750 V
Bemessungsabschaltvermögen:
100 kA
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
64,5 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Patronensicherung, NH-Sicherung, NH-Patrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 473,40*
€ 561,36*
Frei Haus
ab € 477,77*
€ 566,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,36*
€ 668,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,24*
€ 658,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,55*
€ 626,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,34*
€ 607,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,40*
€ 563,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.