Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Zapfen 100x50x40mm 39870053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Zapfen 100x50x40mm 39870053
Kabelbrücke Zapfen 100x50x40mm 39870053
Artikel-Nr.:
     3517B-95193084
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39870053
EAN/GTIN:
     4015609066285
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Kabelbrücke Zapfen 100x50x40mm 39870053

WALTHER Verbindungs-Zapfen zur Kabelbrücke 5K
aus Vollgummi
Farbe: schwarz
Größe: 100 x 50 x 40mm (LxBxH)
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
40 mm
Anzahl der Kanäle:
5
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Gummi
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
schwarz
Selbstklebend:
nein
Dichtlippe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelbrücke 1500 x 100 mm schwarz, aufbodenkanal schwarz, aufbodenkanal, Bodenkanal, Stolperkanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Aufboden-Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 7,40*
€ 10,45*
1
€ 5,95*
ab € 7,33*
€ 10,49*
21 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 8,10*
€ 11,42*
2
€ 3,90*
ab € 8,405*
€ 11,825*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,35*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.