| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95184200 Herst.-Nr.: 2CPX068676R9999 EAN/GTIN: 4011617686767 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenhalter für CU-80x10mm ZX555 Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Max. Bemessungsstrom: | 1600 A | Schienenabstand: | 185 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 58,58* | € 70,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,69* | € 70,95* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,78* | € 71,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,78* | € 72,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|