Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95183626 Herst.-Nr.: UZ63S7 EAN/GTIN: 3250616371477 |
| |
|
| | |
| S-Schienenträger links universN,60mm,1-pol. UZ63S7 Sammelschienenträger + Traverse, universN, 60mm, 450mm, 3polig, links Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Max. Bemessungsstrom: | 630 A | Schienenabstand: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,10* | € 29,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,23* | € 31,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,19* | € 31,33* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,05* | € 31,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,03* | € 31,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|