Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 400V,25KA,4p.,C,8A 5SY8408-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     3517B-95132937
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY84087
EAN/GTIN:
     4001869264042
Suchbegriffe:
MCB
Sicherungsautomat
Überstromschalter
Überstromschutzschalter

LS-Schalter 400V,25KA,4p.,C,8A 5SY8408-7

Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 4P, C8 Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 107,72*
€ 133,19*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 113,02*
€ 139,42*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 124,20*
€ 152,72*
1
Frei Haus
ab € 131,00*
€ 164,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 147,63*
€ 179,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,50*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,61*
Zubehör
Siemens
5ST38202
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,49*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,26*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 432,65*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,66*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,98*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,81*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 28,96*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,17*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,88*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 6,87*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.