Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPIREX/ÖLFLEX SPIRAL 400P 7G1/1500 70002668


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPIREX/ÖLFLEX SPIRAL 400P 7G1/1500 70002668
SPIREX/ÖLFLEX SPIRAL 400P 7G1/1500 70002668
Artikel-Nr.:
     3517B-95056376
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002668
EAN/GTIN:
     4044773300710
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel

SPIREX/ÖLFLEX SPIRAL 400P 7G1/1500 70002668

Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 7G1/1500
Spiralkabel
7G1
1500mm - 3750mm
U0/U: 300 / 500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen
Maschinenbau
Apparatebau
Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen bis zum 3-fachen der geschlossenen Spirallänge
Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Spirallänge (geschlossen):
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,27*
€ 90,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 72,47*
€ 90,33*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,47*
€ 90,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,54*
€ 91,62*
Frei Haus
ab € 83,88*
€ 104,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.