Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler DALI 4000K Mirona Fit #6820451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Mirona Fit T LED13000-840 6820451 ETDD ESG Robuster LED-Hallenstrahler
TRILUX Mirona Fit T LED13000-840 6820451 ETDD ESG Robuster LED-Hallenstrahler
Artikel-Nr.:
     3517B-93050831
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6820451
EAN/GTIN:
     4018242362363
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler DALI 4000K Mirona Fit #6820451

Robuster LED-Hallenstrahler mit Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Zur Deckenmontage sowie abgehängten Montage über optionales Zubehör geeignet. Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt. Abschlussscheibe aus wärmebehandeltem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 335,82*
€ 394,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 338,16*
€ 397,61*
€ 5,95*
ab € 356,41*
€ 415,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 361,31*
€ 420,16*
Frei Haus
ab € 362,07*
€ 424,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,16*
€ 499,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,81*
€ 496,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,08*
€ 470,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,61*
€ 458,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,31*
€ 429,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6888100
ab € 28,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.