Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte DALI, 4000K, silber Parelia H-LM#7010651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Parelia H-LM 11500-840 7010651 ETDD +LLWS 03 Hängeleuchte 12200lm
TRILUX Parelia H-LM 11500-840 7010651 ETDD +LLWS 03 Hängeleuchte 12200lm
Artikel-Nr.:
     3517B-92952977
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7010651
EAN/GTIN:
     4018242389056
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte DALI, 4000K, silber Parelia H-LM#7010651

Exklusive LED-Hängeleuchte mit direktem und indirektem Lichtstromanteil und seitlich sichtbarer Lichtlinie. Zur Verwendung als Lichtband-Mittelleuchte. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. LiveLink Sensor IR Micro zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 780,48*
€ 888,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 786,82*
€ 895,91*
€ 5,95*
ab € 820,40*
€ 936,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 833,99*
€ 947,56*
Frei Haus
ab € 840,05*
€ 956,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,56*
€ 1.127,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,99*
€ 1.112,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,94*
€ 1.069,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,79*
€ 1.037,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,99*
€ 992,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 18,26*
Zubehör
TRILUX
4894300
ab € 39,42*
Zubehör
TRILUX
7002600
ab € 296,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.