Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K, DALI EBR-L180/620-840T-DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K, DALI EBR-L180/620-840T-DA
Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K, DALI EBR-L180/620-840T-DA
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-92752582
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0860106
EAN/GTIN:
     4029299446166
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K, DALI EBR-L180/620-840T-DA

Deckenleuchte EBRE, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1549 mm, Breite 185 mm, Höhe 100 mm, Schutzart IP20, L-TUBE eingebaut, Bemessungslichtstrom 5630 lm, Bemessungsleistung 48 W, 117 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 21, ballwurfsicher
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 264,16*
€ 317,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,68*
€ 318,41*
Frei Haus
ab € 265,32*
€ 320,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,27*
€ 332,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 291,08*
€ 344,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,82*
€ 378,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,27*
€ 364,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,89*
€ 342,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0200638
ab € 17,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200252
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.