Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2325-5HM32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92575921
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23255HM320AA0
EAN/GTIN:
     4042948806289
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2325-5HM32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375..3000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.013,83*
€ 1.140,88*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.008,98*
€ 1.141,43*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.010,71*
€ 1.142,33*
Frei Haus
ab € 1.021,72*
€ 1.151,94*
€ 5,95*
ab € 1.468,04*
€ 1.597,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,88*
€ 1.357,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,06*
€ 1.330,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,77*
€ 1.251,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,68*
€ 1.225,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,83*
€ 1.206,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA94830QD00
ab € 41,17*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,86*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 212,66*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK15
ab € 44,66*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK11
ab € 38,76*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK23
ab € 92,53*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK21
ab € 66,30*
Zubehör
Siemens
8US12134AH04
ab € 163,06*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,16*
Zubehör
Siemens
3VA94810WF30
ab € 17,78*
Zubehör
Siemens
3VA94030JJ23
ab € 81,23*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,19*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 172,36*
Zubehör
Siemens
3VA94030QF00
ab € 40,31667*
Zubehör
Siemens
3VA94030QE00
ab € 57,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.