Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-8HL46-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92564030
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21638HL460AA0
EAN/GTIN:
     4042948832615
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Hochleistungsschalter
MCCB
Anlagenschutzschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-8HL46-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse L Icu=150kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25..63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
95..756 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 616,40*
€ 724,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,39*
€ 725,07*
Frei Haus
ab € 811,69*
€ 931,30*
€ 5,95*
ab € 896,09*
€ 1.018,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 952,24*
€ 1.074,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,48*
€ 1.278,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,19*
€ 1.236,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,58*
€ 1.191,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,70*
€ 1.162,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,24*
€ 1.133,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,24*
Zubehör
Siemens
3VA92640QD00
ab € 13,7875*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,55*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,31*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,78*
Zubehör
Siemens
3VA91240KD10
ab € 89,38*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 213,07*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK17
ab € 60,43*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK21
ab € 49,96*
Zubehör
Siemens
3VA92000WB00
ab € 4,08*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,35*
Zubehör
Siemens
3VA92210WG40
ab € 27,40*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 129,14*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA20
ab € 310,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.