Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraum-Wannenleuchte B 6000-840 ET Nextrema G3 #6630940


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6630940 Deckenbeleuchtung Anthrazit LED
Trilux 6630940 Deckenbeleuchtung Anthrazit LED
Artikel-Nr.:
     3517B-92557949
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6630940
EAN/GTIN:
     4018242346714
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

Feuchtraum-Wannenleuchte B 6000-840 ET Nextrema G3 #6630940

LED-Feuchtraumleuchte. Schnellstecksystem Typ Wieland. Leuchte in PMMA-Ausführung aufgrund der höheren UV-Resistenz für den Einsatz in nicht überdachte Außenbereiche geeignet. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 189,85*
€ 225,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,97*
€ 228,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 199,96*
€ 237,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,93*
€ 239,24*
Frei Haus
ab € 205,41*
€ 244,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6630951
ab € 245,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.