Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsteckleiste RSCWE 6-3/3X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfsteckleiste RSCWE 6-3/3X10
Prüfsteckleiste RSCWE 6-3/3X10
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92252857
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3969929
EAN/GTIN:
     4055626127705
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact

Prüfsteckleiste RSCWE 6-3/3X10

Prüfsteckleiste, 3 Stück, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Ringkabelschuh, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
20
Etagen intern gebrückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trennklemme, Trennreihenklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 644,28*
€ 721,66*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,26*
€ 722,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 645,7192*
€ 727,6292*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 654,4364*
€ 736,0464*
€ 5,95*
ab € 659,03954*
€ 738,37954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,66*
€ 858,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,56*
€ 849,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,69*
€ 815,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,03*
€ 796,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,28*
€ 766,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,583*
Zubehör
Phoenix Contact
3069924
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3069058
ab € 2,039*
Zubehör
Phoenix Contact
3069881
ab € 31,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3069314
ab € 4,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,4008*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 104,00*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3792*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,3564*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,695*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.