Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91666390 Herst.-Nr.: 6ES71942KA000AA0 EAN/GTIN: 4047623403265 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug f.Busleitung 6ES7194-2KA00-0AA0 ET-Connection Fast-Connect Stripping Tool, Abisolierwerkzeug für das schnelle abisolieren der ET-Connection Busleitung SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67. Mit dem Peripheriesystem bietet Siemens Ihnen eine platzsparende und zukunftssichere Lösung. Ihr Platzaufwand beschränkt sich auf ein Minimum, da sich SIMATIC ET 200AL aufgrund der geringen Breite von 30 mm und des niedrigen Gewichtes von 145 g in jeder Lage leicht an die Maschine oder an die Montagelinie anbringen lässt. Weitere Informationen: | | Art des elektrischen Zubehörs: | sonstige | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 58,22* | € 72,84* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,31* | € 72,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,54* | € 75,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,34* | € 76,35* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,77* | € 78,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|