Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal L=2000mm TS 8800.754(VE12)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rittal TS 8800.754
Rittal TS 8800.754
Rittal TS 8800.754
Artikel-Nr.:
     3517B-91558372
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8800754
EAN/GTIN:
     4028177445482
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal

Kabelkanal L=2000mm TS 8800.754(VE12)

TS Kabelkanal für Montageplatte, BHT: 100x2000x80 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
5,5 mm
Schlitzbreite:
4,5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Montageplatte, Rack Zubehör, Verdrahtungskanal, rittal chassisplatte, chassisplatte, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 178,97*
€ 210,09*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 185,02*
€ 216,77*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 186,63*
€ 219,47*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 69,00*
ab € 187,55*
€ 220,11*
Lager 3517
pro Paket
Frei Haus
ab € 188,37*
€ 222,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,38*
€ 264,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 221,30*
€ 263,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 212,58*
€ 252,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,14*
€ 248,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 188,37*
€ 224,16
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 15,6975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2486600
ab € 35,44*
Zubehör
Rittal
8800770
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.