Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul f.Stiftkontakte 09140032601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul f.Stiftkontakte 09140032601
Modul f.Stiftkontakte 09140032601
Artikel-Nr.:
     3517B-91259626
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140032601
EAN/GTIN:
     5713140019997
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol

Modul f.Stiftkontakte 09140032601

Han C Modul, Einzelmodul, Axialschraubanschluss, Stift, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 2,5...8 mm², Bemessungsstrom: 40 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, hdc-steckverbinder harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 12,57*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,42*
€ 12,62*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,4328*
€ 12,6628*
8 Tage
37
1
€ 6,95*
ab € 9,6425*
€ 12,9125*
3 Tage
42
1
€ 5,80*
ab € 9,83*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 10,78*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.