Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker Xtra S 16A5p 6h 400V IP54 13522


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Stecker Xtra S 16A5p 6h 400V IP54 13522
CEE Stecker Xtra S 16A5p 6h 400V IP54 13522
Artikel-Nr.:
     3517B-91165549
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13522
EAN/GTIN:
     4015394289197
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 16 a 400 v 6h
cee-stecker 16a

CEE Stecker Xtra S 16A5p 6h 400V IP54 13522

CEE Stecker PowerTOP Xtra S 16A 5p 6h 400V IP54 ergonomisches Gehaeuse gummierte Verschraubung schraubenlose Anschlusstechnik 13522 ist Nachfolgeartikel von der Type 33
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker mennekes, Stecker, CEETyp-Stecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Stecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEnorm-Stecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Stecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
242
1
€ 6,40*
ab € 5,42*
€ 7,60*
1 Tag
172
1
€ 4,99*
ab € 5,49*
€ 7,69*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,72*
€ 7,97*
1
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 8,09*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,45*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.