| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91061237 Herst.-Nr.: 4930265 EAN/GTIN: 4003468490860 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor Erweiterung JME 4 T 24V KNX KNX Jalousieaktor, 4-fach Antriebssteuerung 24V, Erweiterungsgerät, Reiheneinbaugerät, Breite 4 TE (4 TE), erweiterbar mit JME 4 T bis zu 12 Kanäle oder kombinierbar mit anderen Geräten der MIX-Serie, Relaisausgänge für vier Antriebe, Antriebe: z. B. für Jalousien, Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerät, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Handschalter AUF/AB und LEDs Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 145,54* | € 177,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 147,54* | € 179,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,11* | € 206,04* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 171,87* | € 206,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,14* | € 208,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|