Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Jalousieaktor 4-fach 24V DC REG 75314111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Jalousieaktor 4-fach 24V DC REG 75314111
KNX Jalousieaktor 4-fach 24V DC REG 75314111
Artikel-Nr.:
     3517B-91060201
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75314111
EAN/GTIN:
     4011334398943
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor

KNX Jalousieaktor 4-fach 24V DC REG 75314111

Jalousieaktor 4fach REG 24 V DC KNX lichtgrau. Jalousieaktor 4-fach REG 24 V DC, zur Ansteuerung von max. 4 unabhängigen DC-Antrieben, Handbedienung aktivierbar über Taste, Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion, Status-LED integriert in Handbedientaste, großes Beschriftungsfeld, mit beleuchteter Programmiertaste, mit Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,12*
€ 281,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 232,92*
€ 281,87*
Frei Haus
ab € 235,36*
€ 283,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,72*
€ 286,65*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 257,53*
€ 305,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,33*
€ 334,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,12*
€ 278,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
TYA624D
ab € 233,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.