| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91055000 Herst.-Nr.: 652029 EAN/GTIN: 4007235520293 |
| |
|
| | |
| Mastleuchte 1flg. br-ms 75W E27 652029 Albert-Mastleuchte 652029\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit Blasenglas klar. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690011.Farbe: braun- IP 44 - Schutzklasse : d 250 x 1350 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Lichtsensor: | nein | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Bewegungsmelder: | nein | Mit Fußplatte: | ja | Leuchtmittel: | Glühlampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte albert, fassung, pollerleuchte e27, Leuchte, Außenleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,08* | € 364,51* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 312,16* | € 365,05* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 366,88* | € 366,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,86* | € 367,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 327,06* | € 381,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|