Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal B:40mm,H:80mm,L:2m CD-HF 40X80 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal B:40mm,H:80mm,L:2m CD-HF 40X80 BU
Verdrahtungskanal B:40mm,H:80mm,L:2m CD-HF 40X80 BU
Artikel-Nr.:
     3517B-90765733
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240592
EAN/GTIN:
     4046356630108
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 ...
verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal B:40mm,H:80mm,L:2m CD-HF 40X80 BU

Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
40 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 21,98*
€ 26,17*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 22,6735*
€ 26,8635*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 22,606*
€ 26,956*
10
€ 5,95*
ab € 23,08546*
€ 27,28546*
10
Frei Haus
ab € 23,728*
€ 28,078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,956*
€ 32,07764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,146*
€ 31,11374
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,606*
€ 26,90114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 269,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0869*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.