Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 120X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal CD 120X60
Verdrahtungskanal CD 120X60
Artikel-Nr.:
     3517B-90751927
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240196
EAN/GTIN:
     4046356459259
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal CD 120X60

Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 120 mm, Höhe: 60 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
120 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,45*
ab € 19,375*
€ 24,355*
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 20,18834*
€ 25,32834*
6
€ 5,95*
ab € 20,41601*
€ 25,62601*
6
Frei Haus
ab € 21,02834*
€ 26,39834*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 22,46*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,32834*
€ 30,14072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10834*
€ 28,68892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31834*
€ 27,74882
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18834*
€ 24,02412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 151,97004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240290
ab € 6,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0869*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.