| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90654032 Herst.-Nr.: 649045 EAN/GTIN: 7320046288921 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenleuchte 4000K DALI FL weiß EXCIS 1152040MFDA ws Decken- und Pendelleuchte für den primären Einsatz in Sporthallen, geprüfte Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse aus weiß emalliertem Aluminium, Stirnseiten aus Polycarbonat, Aluminiumreflektor satiniert, LEDs mit linearen Prismendiffusoren für blendfreies Licht, inklusive Durchgangsverdrahtung, Drahtseilabhängung L 80/1500 als Zubehör erhältlich, Acrylschutzglas klar, integrierte Montagebleche für einfache Deckenmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L100 B50 100. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 797,19* | € 892,25* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 795,63* | € 892,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 800,57* | € 901,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|