Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung F 32mA 6,3x32mm 62700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 62700 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,032 A
Scharnberger & Hasenbein 62700 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,032 A
Artikel-Nr.:
     3517B-90358500
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62700
EAN/GTIN:
     4034451627000
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Feinsicherung F 32mA 6,3x32mm 62700

Flinke G-Sicherungseinsätze werden zum Schutz solcher Geräte verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstöße auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschlussströme in kürzester Zeit unterbrochen werden sollen. Häufig werden in Netzkreisen diese Einsätze auch als vorgeschaltete Kurzschlusssicherung benutzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,032 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, scharnberger+has. feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,011*
€ 2,851*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,02*
€ 2,86*
10
Frei Haus
ab € 2,278*
€ 3,218*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,65*
10
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,851*
€ 3,39269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,721*
€ 3,23799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,551*
€ 3,03569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,451*
€ 2,91669
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,011*
€ 2,39309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.