Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90269292 Herst.-Nr.: R9F24106 EAN/GTIN: 3606481301161 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter 1P,6A,C R9F24106 Leitungsschutzschalter Resi9 . 1 polig, 6A, Charakteristik C. Ausschaltvermögen von 6kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabel und Gabelkammschiene an der Geräteunterseite. Hintenliegendes Hutschienen-Befestigungselement an der Geräteunterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes und vom Anwender unabhängiges Schalten der Kontakte. Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 44 mm | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 1 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Bemessungsstrom: | 6 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 6 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MCB, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,04* | € 18,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,98* | € 19,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,21* | € 19,81* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,37* | € 21,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,10* | € 22,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|