Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter 4-polig, 10kA ADX456D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Schalter 4-polig, 10kA ADX456D
FI/LS-Schalter 4-polig, 10kA ADX456D
Artikel-Nr.:
     3517B-90266737
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADX456D
EAN/GTIN:
     3250611017011
Suchbegriffe:
FI/LS-Schalter
FI-Leitungsschutzschalter
Personenschutzautomat
FI/LS-Kombination

FI/LS-Schalter 4-polig, 10kA ADX456D

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-6A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit 4-poligem Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,59*
€ 215,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,54*
€ 215,75*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,22*
€ 217,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,10*
€ 221,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,27*
€ 282,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,16*
€ 310,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,31*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.