Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 2S+2Ö 5TT5842-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90257269
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT58422
EAN/GTIN:
     4001869344119
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
installationsschütz 2s 2öffner siem...
installationsschütz siemens

Installationsschütz 2S+2Ö 5TT5842-2

INSTA-Schütz mit 2 Schließern und 2 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC 24V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Gebrauchskategorie:
3
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: installationsschütz, Lastschütz, Leistungsschütz, Verteilereinbaugerät, Schützbaustein, Magnetschalter, Verteilereinbauschütz, Reiheneinbauschütz, Schütz, Reiheneinbaugerät, Netz-Schütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,39*
€ 60,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,03*
€ 63,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,89*
€ 65,59*
Frei Haus
ab € 54,82*
€ 72,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,52*
€ 76,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5TT59101
ab € 10,02*
Zubehör
Siemens
5TT59100
ab € 13,90*
Zubehör
Siemens
5TT59107
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.