Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanischer Impulszähler 230V 7KT5814


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90257231
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT5814
EAN/GTIN:
     4001869311043
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Impulszähler

Mechanischer Impulszähler 230V 7KT5814

mech.anischer Impulszähler 230V, 50Hz SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
analog
Zählbereich:
35999996400 h
Reset-Funktion:
ohne
Anzahl der Zeichen:
7
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
60 Hz
Antriebsart:
Quarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,71*
€ 34,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,82*
€ 34,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,82*
€ 34,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,32*
€ 35,35*
Frei Haus
ab € 28,32*
€ 36,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.