Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 2Ö 2S 25A 24AC/DC 5TT5032-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90253172
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT50322
EAN/GTIN:
     4001869435114
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz

Installationsschütz 2Ö 2S 25A 24AC/DC 5TT5032-2

INSTA-Schütz mit 2 Schließern, und 2Ö Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC/DC 24V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, installationsschütz 2s 2öffner siemens, hauptschütz siemens, hauptschütz, Lastschütz, Verteilereinbaugerät, Schützbaustein, Magnetschalter, Verteilereinbauschütz, Reiheneinbauschütz, Schütz, Reiheneinbaugerät, Netz-Schütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,81*
€ 39,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,68*
€ 41,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,51*
€ 42,62*
Frei Haus
ab € 35,54*
€ 44,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 40,32*
€ 51,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5TT59101
ab € 10,00*
Zubehör
Siemens
5TT59100
ab € 14,04*
Zubehör
Siemens
5TT59106
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.