Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitstransformator 230VAC 50Hz 8V 4AC3716-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90253019
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AC37160
EAN/GTIN:
     4001869438320
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
MF-R Sicherung
Resettables

Sicherheitstransformator 230VAC 50Hz 8V 4AC3716-0

Sicherheitstransformator, 16VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 8V AC mit PTC-Sicherung, 2TE++ Sicherheitstransformatoren liefern eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollkreisen, Schaltrelais oder Insta Schütze. Diese Sicherheitstransformatoren bis 63 VA liefern eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollstromkreisen, Schaltrelais oder Insta Schütze im Dauerbetrieb als Wechselspannungsstromversorgung für AC 8 V, 12 V, 16 V, 24 V und 32 V.
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Max. Verlustleistung:
6,8 W
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Geeignet für Aufputz:
nein
Geeignet für Unterputz:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 31,10*
€ 35,19*
19 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 31,58*
€ 35,72*
Lager 3517
€ 4,99*
ab € 32,01*
€ 36,18*
Frei Haus
ab € 32,65*
€ 36,86*
€ 4,00*
ab € 33,82*
€ 38,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 38,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.