Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 4P 20A C IC60H A9F07420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter iC60H, 4P, 20A, C Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 4P, 20A, C Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 4P, 20A, C Charakteristik
Artikel-Nr.:
     3517B-90252651
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07420
EAN/GTIN:
     3606480438813
Suchbegriffe:
MCB
Sicherungsautomat
Überstromschalter
Überstromschutzschalter

LS-Schalter 4P 20A C IC60H A9F07420

Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60H, 10kA (IEC/EN 60898-1), 15kA (IEC/EN 60947-2). 4-polig, Nennstrom 20A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44,5 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 35,41*
€ 55,38*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 93,59*
€ 112,30*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 94,04*
€ 112,95*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 94,27*
€ 113,30*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 102,40*
€ 122,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.