Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter 1P E-63A Sammelschi HTS163C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLS-Schalter 1P E-63A Sammelschi HTS163C2
SLS-Schalter 1P E-63A Sammelschi HTS163C2
Artikel-Nr.:
     3517B-90250193
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTS163C2
EAN/GTIN:
     3250613305765
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SLS-Schalter 1P E-63A Sammelschi HTS163C2

SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 63A für Sammelschiene QuickConnect L2. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschieden poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
Cs
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka, sh schalter hager, sh schalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SLS-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, Hauptsicherungsautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptautomat
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 45,64*
€ 58,93*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 50,91*
€ 65,09*
26 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 52,36*
€ 65,62*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 51,33*
€ 65,75*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 53,17*
€ 68,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.