Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter 3P+N Cs-50A Hutschie HTN650C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLS-Schalter 3P+N Cs-50A Hutschie HTN650C
SLS-Schalter 3P+N Cs-50A Hutschie HTN650C
Artikel-Nr.:
     3517B-90250185
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN650C
EAN/GTIN:
     3250613305628
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
SH Schalter

SLS-Schalter 3P+N Cs-50A Hutschie HTN650C

SLS Schalter 4 polig 3P+N Cs-Charakteristik 50A für Hutschienemontage. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten,  für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
Cs
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: SLS Schalter, Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, sicherungsautomat 4polig 50a, leistungsschalter hager, leistungsschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SLS-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, Hauptsicherungsautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptautomat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,99*
€ 316,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 273,33*
€ 316,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,56*
€ 323,98*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 285,06*
€ 330,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 285,58*
€ 332,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,34*
€ 395,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,21*
€ 391,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,23*
€ 378,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,97*
€ 370,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,58*
€ 339,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.