Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerlasche CU vern. 30x10x250mm XWL310250N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerlasche CU vern. 30x10x250mm XWL310250N
Wandlerlasche CU vern. 30x10x250mm XWL310250N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90185700
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XWL310250N
EAN/GTIN:
     4015153653825
Suchbegriffe:
Erdungslasche
EMV-Einsatz
Erdungslippe
EMV-Tülle

Wandlerlasche CU vern. 30x10x250mm XWL310250N

Wandlerlasche Cu,vernickelt,30 x10 x250mm,gemäß Form B nach DIN VDE 0603-2-2,Bohrungsabstand 130mm und 210mm,3er-Set,ohne Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
14
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:
sonstige
Materialstärke:
10 mm
Länge:
170 mm
Anschlussart:
Schraube
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,49*
€ 218,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,99*
€ 219,10*
Frei Haus
ab € 182,80*
€ 225,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,51*
€ 239,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,03*
€ 258,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.