| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90176089 Herst.-Nr.: 2CPX031792R9999 EAN/GTIN: 4011617317920 |
|
|
| | |
| Design Folie Holz UZ642DP10 (VE10) Designfolie Motiv >Holzsteg<, für die Serie UK600 zum Aufkleben, 1-5-reihig, Zuschnitt selbst durchführbar nach eigenem Bedarf. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 347 mm | Höhe: | 833 mm | Tiefe: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,03* | € 282,18* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 230,40* | € 282,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,29* | € 284,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 243,48* | € 297,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,903* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|