Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld, univers Z 1ZP, BKE-I, 1-feld ZH3EN27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld, univers Z 1ZP, BKE-I, 1-feld ZH3EN27
Komplettfeld, univers Z 1ZP, BKE-I, 1-feld ZH3EN27
Artikel-Nr.:
     3517B-90175080
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH3EN27
EAN/GTIN:
     3250616330184
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld

Komplettfeld, univers Z 1ZP, BKE-I, 1-feld ZH3EN27

Komplettfeld, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
eHZ
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Anschlussraum:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,32*
€ 249,62*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 213,41*
€ 255,88*
1 Tag
44
€ 6,40*
ab € 212,55*
€ 255,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 223,13*
€ 267,16*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 226,73*
€ 271,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,65*
€ 310,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,17*
€ 300,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,51*
€ 289,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,13*
€ 265,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9S10HE
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.