Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cu-Schiene 2RE 20x5x295mm XCUS522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cu-Schiene 2RE 20x5x295mm XCUS522
Cu-Schiene 2RE 20x5x295mm XCUS522
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90174214
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XCUS522
EAN/GTIN:
     4015153598164
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 20x5mm

Cu-Schiene 2RE 20x5x295mm XCUS522

Kupferschienen für 60 mm Sammelschienen-Bausätze,EBM 32/70 mm und N/PE,Feldhöhe -5 mm,geeignet für Sammelschienenträger FST601N,FST603N,FST703N,Breite 2,Höhe 2,Bemessungsstrom (A) 320 (274),Kupfergröße L1-3 20 x5 mm,VPE 1,Kupferschienen,Vorkonfektionierte Kupferschienen in den Größen,12 x5,20 x5,30 x5,12 x10,20 x10,30 x10 mm in folgenden Varianten:,HorizontaleAusführung:,Feldbreite,Einseitig verlängert (ab 20/30 mm Kupfer gelocht),Beidseitig verlängert (ab 20/30 mm Kupfer gelocht),Verkürzte Feldbreite,VertikaleAusführung in Feldhöhe,
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
320 A
Ausführung:
flach
Länge:
5 mm
Breite:
295 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abn kupferschiene, sammelschienen, Leiterschiene, Stromschiene, Sammelschiene, Schaltanlagen-Stromschiene, Schiene, Kupfer-Sammelschiene, Cu-Schiene, Cu-Sammelschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,30*
€ 43,91*
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 44,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.