Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Verteiler IP65 1x08 M65W108TN1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     3517B-90166620
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1SLM006500S1211
EAN/GTIN:
     8000126106879
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler

AP-Verteiler IP65 1x08 M65W108TN1

Die Stromkreisverteiler der Baureihe Mistral65 sind für die Aufputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z. B. industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere und untere Leitungseinführungsmöglichkeiten. Des Weiteren verfügen die Gehäuse über ein widerstandsfähiges Gehäuse (IK 09).
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
250 mm
Breite:
232 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, striebel&john ap-verteiler ip65, ap verteiler, ap-verteiler ip65, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 34,23*
€ 44,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,07*
€ 44,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,16*
€ 44,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,88*
€ 45,32*
Frei Haus
ab € 35,49*
€ 46,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.