Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP 3-reihig U41TR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-90165315
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX071722R9999
EAN/GTIN:
     4011617717225
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Unterputzverteiler
Verteilertür
verteilertür striebel

Kleinverteiler UP 3-reihig U41TR3

Die Kleinverteiler der Baureihe U sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich wie Wohnungsbau, Zweckbau oder industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Alle Unterputz-Kleinverteiler lassen sich, mit Hilfe von dem im Zubehör angebotenen Hohlwandsets, mit wenigen Handgriffen für die Hohlwandmontage vorbereiten.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
684 mm
Breite:
310 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, unterputzverteiler 3 reihig, Kleinverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 319,71*
€ 380,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 319,30*
€ 381,38*
Frei Haus
ab € 324,45*
€ 390,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,01*
€ 797,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,80*
€ 453,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,64*
€ 449,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,91*
€ 430,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,97*
€ 415,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,71*
€ 380,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX010490R9999
ab € 22,88*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052412R9999
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.