Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerplatz eHZ 4Z mit HS/OKK EZ27840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz eHZ 4Z mit HS/OKK EZ27840
Zählerplatz eHZ 4Z mit HS/OKK EZ27840
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90160789
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     EZ27840
EAN/GTIN:
     4015153686878
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn

Zählerplatz eHZ 4Z mit HS/OKK EZ27840

Zählerplatz eHZ 4Z mit HS/OKK,5-polig,BxH : 500x1050mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
eHZ
Anzahl der Zählerplätze:
4
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld, zählertafel 4zp
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 452,41*
€ 519,76*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 453,39*
€ 523,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 455,76*
€ 527,55*
Frei Haus
ab € 460,44*
€ 532,68*
€ 5,95*
ab € 474,03*
€ 546,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,55*
€ 627,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,20*
€ 621,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,68*
€ 592,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,11*
€ 566,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,76*
€ 542,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.