Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten K12 HK864C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten K12 HK864C
Hausanschlusskasten K12 HK864C
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90157882
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     HK864C
EAN/GTIN:
     4015153187214
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Leergehäuse

Hausanschlusskasten K12 HK864C

Kabel-Hausanschlusskasten K12,2x3xNH00,2x50-185mm²,2x100A
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
185 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
185 mm²
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
720 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungsgehäuse, Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, anschlußkasten abn, anschlusskasten, leergehäuse ip54, Einspeisunggehäuse, Einspeisegehäuse, Einspeisungsschrank, Einspeiseschrank, Anschlussschrank, Schrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 610,41*
€ 694,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 612,70*
€ 694,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 652,76*
€ 740,60*
Frei Haus
ab € 660,08*
€ 747,56*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,57*
€ 749,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,60*
€ 881,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,42*
€ 871,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,55*
€ 840,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,46*
€ 816,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,76*
€ 776,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAN864C
ab € 548,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.