Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank H1100mm,1ZP ZB32SET17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettschrank H1100mm,1ZP ZB32SET17
Komplettschrank H1100mm,1ZP ZB32SET17
Artikel-Nr.:
     3517B-90152282
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32SET17
EAN/GTIN:
     3250617623766
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke

Komplettschrank H1100mm,1ZP ZB32SET17

Komplettschrank 1ZP/VF-7rh, eHZ, 1100x550x205mm, IP44, SKII, 2-feld
Weitere Informationen:
Ausführung:
eHZ
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager zählerschrank 2 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 362,74*
€ 422,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 366,31*
€ 423,09*
Frei Haus
ab € 368,05*
€ 426,51*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 374,50*
€ 432,99*
3 Tage
4
€ 5,80*
ab € 383,91*
€ 443,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,54*
€ 502,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,80*
€ 494,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,21*
€ 482,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,50*
€ 468,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,74*
€ 431,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,06*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
FZ531
ab € 57,84*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,29*
Zubehör
Hager
FZ535
ab € 51,03*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,30*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,87*
Zubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,92*
Zubehör
Hager
FZ900
ab € 23,99*
Zubehör
Hager
VA36APZ
ab € 79,63*
Zubehör
Hager
KU9S10HE
ab € 20,58*
Zubehör
Hager
FZ851M
ab € 44,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.